Description:
Vanne miniature 3/2, manuelle, bouton rotatif, NC, monostable, M5 latéral, pression de service 0,5 - 10 bar, température de service -10 °C à 60 °C. En version monostable (sans verrouillage) et bistable (avec verrouillage).
Caractéristique(s):
- Ressort: Acier inoxydable
- Série: Série VME
- Medium: Air comprimé filtré avec ou sans lubrification. Si huilé, alors de manière continue.
- ⌀ nominal: 2,5 mm
- Symbole: 4
- Fonction: 3/2 NC
- Connexion: M5 IG latéral
- Utilisation: monostable
- bouton poussoir: Laiton nickelé
- Débit 1: 35 Nl/min
- Débit 2: 60 Nl/min
- corps de valve: Aluminium
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: 0,5 bar
- Température de fonctionnement max.: 60 °C
- Température de fonctionnement min.: -10 °C
- Mesure du débit 1: Débit à 6 bars et ∆p 0,5 bar
- Mesure du débit 2: Débit à 6 bars et Δp 1 bar
- Pression d’actionnement à 6 bars: 8 N