• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Doppelt starker morsetto a mano con ampio apertura ganascia, dado esagonale, chiave, max. 40 mm capacità di serraggio (lunghezza totale 180 mm)

Codice art.: 106-180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 106-180
EAN / GTIN 4027474528782
Codice del produttore 106-180
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I morsetti a mano doppiamente forti con mascella larga, dado esagonale e chiave della serie 106 vengono utilizzati per serrare i pezzi durante lavori mediamente pesanti nella costruzione di strutture in ferro. La superficie interna delle ganasce è zigrinata con un'intaglio prismatica, così da poter serrare pezzi rotondi e angolari. La serie 106 convince per la sua maneggevolezza, che permette di ruotare e capovolgere il pezzo durante il lavoro.
  • Universale impiegabilità in diverse situazioni lavorative
  • La chiave consente una presa rapida e sicura sul pezzo di lavorazione.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 135 mm
  • Altezza totale [pollici]: 5 5/16
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 40 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 1 9/16
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 7 1/16
  • Larghezza ganasce [pollici]: 2 11/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)