Dvojitý ruční pilníkový klíč s širokou čelistí, šestihrannou maticí, klíčem, max. šířka upnutí 40 mm (celková délka 180 mm)

Artiklové číslo: 106-180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 106-180
EAN / GTIN 4027474528782
Číslo výrobce 106-180
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvojité ruční pilníkové svěrky s širokou čelistí, šestihrannou maticí a klíčem řady 106 se používají k upínání obrobků pro středně těžké práce v železářství. Vnitřní strana čelistí je opatřena drážkou s hranolovým zářezem, takže lze upínat kulaté i hranaté díly. Řada 106 zaujme svou manévrovatelností, která umožňuje obrobek při práci otáčet a natáčet.
  • Univerzální použitelnost v různých pracovních situacích
  • Klíč umožňuje rychlé a bezpečné uchycení obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 135 mm
  • Celková výška [palec]: 5 5/16
  • Obor: Průmysl, ocelové konstrukce, stavba lodí
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 40 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 1 9/16
  • celková délka [mm]: 180 mm
  • Celková délka [palec]: 7 1/16
  • Šířka upínacích čelistí [palce]: 2 11/16