Cheie manuală pentru limă cu dublă rezistență cu fălci late, piuliță hexagonală, cheie, lățime de prindere max. 40 mm (lungime totală 180 mm)

Cod articol.: 106-180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 106-180
EAN / GTIN 4027474528782
Număr producător 106-180
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele manuale pentru limă cu rezistență dublă, cu fălci late, piuliță hexagonală și cheie din seria 106 sunt utilizate pentru fixarea pieselor de prelucrat pentru lucrări medii în construcții metalice. Interiorul fălcilor este canelat cu o incizie prismatică, astfel încât pot fi prinse piese rotunde și unghiulare. Seria 106 impresionează prin manevrabilitatea sa, care permite rotirea și întoarcerea piesei în timpul lucrului.
  • Aplicabilitate universală în diverse situații de lucru
  • Cheia permite o prindere rapidă și sigură a piesei de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Înălțimea totală [mm]: 135 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 5 5/16
  • Sectorul: Industrie, construcții metalice, construcții navale
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 40 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 1 9/16
  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Lungime totală [inch]: 7 1/16
  • Lățimea fălcilor de strângere [inch]: 2 11/16