• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Dado a testa tonda per coperchio / fondo per cilindro tondo, pistone Ø 32

Codice art.: 105883
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Unità apertura Sistema metrico
Altezza dado m 8 mm
Esecuzione Dado saldato
Misura del filetto d1 M30×1
Passo della filettatura P 1,5 mm
Superficie es. zincata
Tipo di prodotto Dado
Tipo di filettatura Filettatura metrica fine ISO
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 105883
EAN / GTIN 4047322088220
Codice del produttore 105883
Numero-L L00970 124150
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Dado a testa tonda per coperchio/fondo per cilindro tondo (non ISO 6432), Ø pistone 32, M30x1, 5.

Proprietà:

  • Filettatura: M30x1,5
  • Materiale: acciaio
  • Esecuzione: per coperchio/fondo
  • per cilindri: Cilindri rotondi (non ISO 6432)
  • adatto per pistoni Ø: 32 mm