{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Unidad de ancho de llave | Sistema métrico | |
| Altura de la tuerca m | 8 mm | |
| Modelo | Tuerca soldada | |
| Tamaño de rosca d | M30×1 | |
| Paso de rosca P | 1,5 mm | |
| Superficie | galvanizado/a | |
| Tipo de producto | Tuerca | |
| Tipo de rosca | Rosca fina ISO métrica | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 105883 | |
| EAN / GTIN | 4047322088220 | |
| Número del fabricante | 105883 | |
| Número L | L00970 124150 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |