RU UNF 3/8-24 2A filiera LH

Codice art.: 105536
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di filettatura Filettatura UNF
Diametro nominale filettatura in pollici 0,375 pollici
Passo per pollice 24
Classe di tolleranza filettatura 2A
Forma dell’imbocco C
Materiale da taglio HSS
Direzione di taglio right-hand cutting; left-hand cutting
Tipi di lavorazione Filettatura esterna
Tipo di prodotto Maschio a deformare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 105536
EAN / GTIN 4046122403127
Codice del produttore 105536
Numero-L L10150 104
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / RU UNF 3/8-24 tolleranza 2A taglio della buccia LH

Frese per filettare HSS secondo le norme DIN EN
- per l'uso a macchina e manuale
- per il taglio di filetti in acciaio fino a circa 800 N/mm² di resistenza alla trazione
- diverse versioni per il taglio di una vasta gamma di materiali
- con entrata a