RU UNF 3/8-24 2A spirale entr. izquierdo 30 x 11 mm

Número de artículo: 105536
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material de corte HSS
Número de pasos por pulgada 24
Clase de tolerancia de la rosca 2A
Sentido del corte Corte a izquierda
Tipo de rosca Rosca UNF
Diámetro de rosca nominal, pulgadas D 0,375 pul
Forma del corte previo C
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 105536
EAN / GTIN 4046122403127
Número del fabricante 105536
Número L L10150 104
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU UNF 3/8-24 tolerancia 2A spirale entrada izquierdo

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia