• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiavi per filtri dell'olio con catena a 32 maglie

Codice art.: 104-32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 104-32
EAN / GTIN 4021176790751
Codice del produttore 104-32
Numero-L L80010 101478
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La chiave per filtri dell'olio con catena a 32 maglie della serie 104 è un pezzo di ricambio utilizzato per la Demontaggio del filtro dell'olio in artigianato, industria e officina. La catena può essere tesa in modo affidabile per smontare il filtro dell'olio senza danni.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)