Klíč na olejové filtry s řetězem o 32 článcích

Artiklové číslo: 104-32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce Ölfilterschlüssel mit 32-Glieder-Kette
Typ upínacího zařízení Řetěz
Délka řetězu 32 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Instalatérské kleště
Materiál Speciální nástrojová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 104-32
EAN / GTIN 4021176790751
Číslo výrobce 104-32
L-číslo L80010 101478
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Klíč na olejové filtry s 32pramenným řetězem řady 104 je náhradní díl, který se používá k demontáži olejových filtrů v obchodě, průmyslu a dílnách. Řetěz lze spolehlivě napnout, aby se olejový filtr bez poškození odstranil.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Dostupné náhradní díly: Ne