Llave para filtros de aceite con cadena de 32 eslabones

Número de artículo: 104-32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Denominación del fabricante Ölfilterschlüssel mit 32-Glieder-Kette
Tipo de dispositivo de sujeción Cadena
Longitud cadena 32 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Tenazas para tubos
Material Acero especial para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 104-32
EAN / GTIN 4021176790751
Número del fabricante 104-32
Número L L80010 101478
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La llave para filtro de aceite con cadena de 32 eslabones de la serie 104 es un repuesto que se utiliza en el desmontaje de filtros de aceite en artesanía, industria y taller. La cadena se puede tensar de manera fiable para desmontar el filtro de aceite sin dañarlo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)