• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valvola di ritegno, forma passante, ottone, G 3/8 IG, 0, 2 - 0, 4 bar

Codice art.: 103816
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 103816
EAN / GTIN 4047322046275
Codice del produttore 103816
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, forma passante, ottone, temperatura del fluido max. 180 °C, G 3/8 IG, PN max. 16 bar, pressione di apertura 0, 2 - 0, 4 bar.

Proprietà:

  • SW: 19 mm
  • Molla: Acciaio legato 1.4310
  • Lunghezza: 54,0 mm
  • Cassettiera: Ottone lucido
  • Filettatura: G 3/8 IG
  • Materiale: Ottone lucido
  • posizione di montaggio: a piacere, preferibilmente in posizione orizzontale
  • materiale di tenuta: FKM
  • Valori di portata: circa 50 m³/h
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Direzione del flusso: secondo la direzione della freccia
  • Pressione di apertura min.: 0,2 - 0,4 bar
  • Temperatura massima del fluido: 180 °C
  • Temperatura del fluido min.: -30 °C