Vratni ventil, prehodna izvedba, medenina, G 3/8 IG, 0, 2 - 0, 4 bar

Št. art.: 103816
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 103816
EAN/GTIN 4047322046275
Številka proizvajalca 103816
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, prehodna izvedba, medenina, temperatura medija max. 180 °C, G 3/8 IG, PN max. 16 bar, odpiralni tlak 0, 2 - 0, 4 bar.

Lastnosti:

  • SW: 19 mm
  • Vzmet: Nerjavno jeklo 1,4310
  • Dolžina: 54,0 mm
  • Ohišje: medenina, surova
  • Navoj: G 3/8 IG
  • Material: medenina, surova
  • vgradna lega: poljubno, po možnosti vodoravno
  • tesnilni material: FKM
  • pretokovne vrednosti: približno 50 m³/h
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • smer pretoka: v skladu s smerjo puščice
  • Minimalni tlak odpiranja.: 0,2–0,4 bar
  • Najvišja temperatura medija: 180 °C
  • Temperatura medija min.: -30 °C