Filiere / RU 1-11 1/2 NPT

Codice art.: 103413
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 103413
EAN / GTIN 4046122365319
Codice del produttore 103413
Numero-L L10150 757
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / RU 1-11 1/2 NPT

Frese per filettare HSS secondo le norme DIN EN
- per l'uso a macchina e manuale
- per il taglio di filetti in acciaio fino a circa 800 N/mm² di resistenza alla trazione
- diverse versioni per il taglio di una vasta gamma di materiali
- con entrata a s