• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Filière RU 1-11 1/2 NPT

Réf.: 103413
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
Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 103413
EAN / GTIN 4046122365319
Réf. fabricant 103413
Article hors catalogue L10150 757
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU 1-11 1/2 NPT

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériaux