• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coltello di sicurezza SECUPRO MAXISAFE con LAMA IN CERAMICA 1760099, 1 pz

Codice art.: 101306.17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101306.17
EAN / GTIN 4002632802881
Codice del produttore 101306.17
Numero-L L60170 877
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Maneggevolezza perfetta, da tutti i lati. Con lama in ceramica.
SECUPRO MAXISAFE è stato convincente per oltre 15 anni con la sua leggerezza e la sua ampia gamma di applicazioni. Ora il coltello di sicurezza ha raggiunto un nuovo livello in termini di ergonomia. Basta prenderlo in mano e premere il cursore ricostruito a 3 lati ... Sente la differenza? Un'altra nuova caratteristica è la lama in ceramica preassemblata, che scompare sempre in sicurezza nell'impugnatura grazie alla ritrazione completamente automatica della lama.
  • Materiale di base:
    Plastica rinforzata con fibra di vetro
  • L'impugnatura ergonomica
    , in particolare la parte posteriore del coltello di nuova forma, garantisce che il manico in plastica sia ancora migliore in mano. A tale scopo, le ottimizzazioni sul pulsante di sostituzione della slitta e della lama: Ciò consente di lavorare in modo efficiente.
  • cursore a 3 lati
    con destra? A sinistra? Dall'alto? Non importa come si desidera attivare la lama, SECUPRO MAXISAFE offre tutte le possibilità. Altro ancora: Il cursore a 3 lati è ora dotato di scanalature per la presa.
  • Con la semplice pressione di un pulsante
    per cambiare la lama, le due mani sono sufficienti. E questa guida rapida: Premere il pulsante di cambio lama e aprire la maniglia, sostituire il supporto lama e la lama. È così semplice.
  • Metallo anteriore
    con SECUPRO MAXISAFE non è necessario evitare lo ″sfregamento″. Anzi: Grazie alla protezione contro l'abrasione in metallo sulla fessura della lama, è anche predisposto per carichi pesanti.
  • Lama utilizzabile a 2 vie
    prima di cambiare la lama di qualità, è possibile ruotarla una volta. In questo modo si raddoppia il tempo di funzionamento della lama e si riduce lo sforzo. Perché il tuo prodotto si taglia come nuovo.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: Reggia in plastica fino a 3 veli

    pellicola e nastri di carta di
    nastro adesivo
  • Applicazione di taglio:
    Taglio del nastro di reggiatura taglio
    aperto/coprire il cartone sul lato taglio aperto/coprire il cartone sul lato taglio aperto/coprire il
    cartone sul lato superiore taglio
    orizzontale

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 3 lati
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Protezione molto elevata (SECUPRO)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro della lama completamente automatico
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Pollici
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 16 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, reggia in plastica, nastro adesivo, pellicola e rete di carta, avvolgimento, Film estensibile, termoretraibile, filato, cordoncino, feltro, Tessuto non tessuto, prodotti in busta, tessili
  • Applicazione di taglio: Tagliare il nastro di reggiatura, tagliare il cartone lateralmente / coprirlo, tagliare il cartone in alto, tagliare il cartone orizzontalmente
  • Proprietà di abrasione: Elevata protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica rinforzata con fibra di vetro
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 1760099,25
  • Lama opzionale: 60099,70, 99,70, 199,70, 98,70
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama trapezoidale
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): Protezione antiruggine e acido
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA