Sikkerhedskniv SECUPRO MAXISAFE med keramisk klinge 1760099, 1 stk.

Art.-nr.: 101306.17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101306.17
EAN/GTIN 4002632802881
Producentnummer 101306.17
L-nummer L60170 877
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Perfekt håndtering - fra alle sider. Med keramisk klinge.
SECUPRO MAXISAFE har været overbevisende i mere end 15 år med sin lethed og brede vifte af applikationer. Nu har sikkerhedskniven nået et nyt niveau med hensyn til ergonomi. Du skal blot tage den i hånden og trykke på den regummierede 3-sidede skyder ... Kan du mærke forskellen? En anden ny funktion er den formonterede keramiske klinge, som altid forsvinder sikkert i grebet takket være fuldautomatisk klinge-tilbagetrækning.
  • Grundmateriale:
    Glasfiberforstærket kunststof
  • Det ergonomiske håndtag
    især den nydannede knivryg sikrer, at plastikhåndtaget nu er endnu bedre i hånden. For at gøre dette, optimeringerne på knappen til skift af slide og blade: Det gør det muligt at arbejde effektivt.
  • 3-sidet skyder
    med højre? Med venstre? Fra oven? Uanset hvordan du vil udløse klingen, tilbyder SECUPRO MAXISAFE dig alle muligheder. Mere end det: Den 3-sidede skyder er nu udstyret med griberiller.
  • Med et tryk på en knap
    til knivskift er dine to hænder nok. Og denne lynvejledning: Tryk på knappen til udskiftning af knive, og åbn håndtaget, udskift kniveholderen og kniven. Så enkelt er det.

  • Med SECUPRO MAXISAFE slipper du for at undgå ″gnidning″. Tværtimod: Takket være metalslidbeskyttelsen på knivenes slidåbning er den også forberedt til tunge belastninger.
  • 2-vejs brugbart blad
    før du skal skifte kvalitetsklinge, kan du dreje det én gang. Dette fordobler knivens driftstid - og reducerer din indsats. Fordi dit produkt skærer som nyt.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Karton: Op til 3-lags
    plast omsnøring
    Film og papir væv af
    tape
  • Skæreapplikation:
    Skæring af omsnøringstape skæring af
    åben/afdækning af pap ved siden af åbning/afdækning af
    pap ved toppen skæring af åbent
    pap horisontalt

Egenskab:

  • Greb: 3-sidede skydere
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Meget høj sikkerhed (SECUPRO)
  • Sikkerhedsteknologi II: Fuldautomatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Tommelfingre
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 16 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, plastomsnøring, tape, film- og papirvæv, optræk, Stræk, krympefolie, garn, snor, filt, Ikke-vævet stof, posevarer, tekstiler
  • Skæring ansøgning: Klip omsnøringstape, klip pap sidelæns / dæk det, klip pap øverst, klip pap vandret
  • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Glasfiberforstærket kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 1760099,25
  • Valgfri blade: 60099,70, 99,70, 199,70, 98,70
  • Monteret bladform (kniv): Trapezklinge
  • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Rust og syre beskyttet
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet