Portautensili combinato per raffreddamen

Codice art.: 101084
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 101084
EAN / GTIN 4069739003733
Codice del produttore 17.4032MP620
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI40, attacco cilindrico, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 17.4032MP620
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 152
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 360 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 300 mm
  • Dimensione codolo: VDI40
  • Dimensione interfaccia: Ø 32,0 (barra di alesatura) mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno