Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 32 mm

Número de artículo: 101084
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 101084
EAN / GTIN 4069739003733
Número del fabricante 17.4032MP620
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.4032MP620
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 152
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 32 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 360 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 300 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: Ø 32,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior