Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 32 mm

Réf.: 101084
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101084
EAN / GTIN 4069739003733
Réf. fabricant 17.4032MP620
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.4032MP620
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 152
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 360 mm
  • Funktionslänge (WF): 300 mm
  • Schaftgröße: VDI40
  • Schnittstellengröße: Ø 32.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung