• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Testina di fresatura e foratura radiale,

Codice art.: 100734
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100734
EAN / GTIN 4069739002538
Codice del produttore 60.3025LCTXR
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI30, attacco radiale, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 60.3025LCTXR
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 64
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 25 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 8000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 126 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 100 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER25
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: DIN 5480