Radialna vrtalna in rezkalna glava

Št. art.: 100734
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 100734
EAN/GTIN 4069739002538
Številka proizvajalca 60.3025LCTXR
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI30, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.3025LCTXR
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 64
  • Maks. Navor (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 126 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 100 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480