Radiale boor- en freeskop

Artikelnummer: 100734
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 100734
EAN/GTIN 4069739002538
Nummer fabrikant 60.3025LCTXR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI30, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.3025LCTXR
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 64
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 126 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480