Regulador de presión «multifix», con manómetro, BG 3, G 3/4, 0, 1 - 3 bar

Número de artículo: 100427
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Rosca de conexión BSP
Presión de trabajo máxima 16 bar
Serie multifix
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 68,8 mm
Anchura total 134,1 mm
Altura total 99 mm
Valor del flujo 8.700 l/min
Presión de trabajo desde 0,1 bar
Presión de trabajo hasta 3 bar
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Conexión roscada
Material carcasa fundición maleable
Tipo de producto regulador de presión
Material carcasa fundición maleable

Identificación y clasificación

Número de artículo 100427
EAN / GTIN 4047322164436
Número del fabricante 100427
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión «multifix», con manómetro incluido, BG 3, G 3/4, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, rango de regulación 0, 1 - 3 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 68,8 mm
  • An: 134,1 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 35,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/4
  • Caudal: 8700 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 3 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,1 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 4 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C