Regolatore con filtro «FUTURA», PC, SK, manometro, BG 2, G 1/2, 0, 5-8 bar, HA

Codice art.: 100121
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
Filettatura di raccordo BSP
Serie FUTURA
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 63 mm
Larghezza complessiva 110 mm
Altezza complessiva 257 mm
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 8 bar
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/2 pollici
Materiale corpo plastica
Tipo di prodotto filtro regolatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100121
EAN / GTIN 4047322214537
Codice del produttore 100121
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «FUTURA» con contenitore in policarbonato, gabbia di protezione e manometro, 5 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 - 16 bar, campo di regolazione 0, 5-8 bar, valvola di scarico HA. Regolatore con filtro dal design moderno e con eccellenti valori di portata. Manopola di regolazione bloccabile e chiudibile a chiave.

Proprietà:

  • A: 63,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 1/2
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
  • membrana: NBR
  • Flusso: 5200 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Elemento filtrante: Cellpor (PE)
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Campo di regolazione max.: 8 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Pressione di ingresso min.: 1,5 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C