Testa di foratura e fresatura assiale, pinza di serraggio 200 428E (ER20 Ø2-13), 40.20205480

Codice art.: 100110
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
Codice articolo 100110
EAN / GTIN 4069739000091
Codice del produttore 40.20205480
Numero-L L31490 113264
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Handreibahle Ø 21 H12 mit Zylinderschaft spiralgenutet
Utensili motorizzati, VDI20, attacco assiale, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 40,20205480
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 48
  • Max. Coppia (TQX): 10 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 8000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 78,5 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 78,5 mm
  • Dimensione codolo: VDI20
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER20
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: DIN 5480