Aksialna vrtalna in rezkalna glava

Št. art.: 100110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100110
EAN/GTIN 4069739000091
Številka proizvajalca 40.20205480
L-število L31490 113264
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Popis:

Handreibahle Ø 21 H12 mit Zylinderschaft spiralgenutet
Poháněné nástroje, VDI20, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40,20205480
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 48
  • Max. Krouticí moment (TQX): 10 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 8000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 78,5 mm
  • Funkční délka (WF): 78,5 mm
  • Velikost stopky: VDI20
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER20
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480