• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, Spannzange 200 428E (ER20 Ø2-13), 40.20205480

Artikel-Nr.: 100110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 100110
EAN / GTIN 4069739000091
Herstellernummer 40.20205480
L-Nummer L31490 113264
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Handreibahle Ø 21 H12 mit Zylinderschaft spiralgenutet
Angetriebene Werkzeuge, VDI20, Axialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.20205480
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 48
  • Max. Drehmoment (TQX): 10 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 8000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 78,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 78,5 mm
  • Schaftgröße: VDI20
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER20
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: DIN 5480