• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspiratore industriale IVC 60/30 Tact² LP

Codice art.: 1.576-115.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.576-115.0
EAN / GTIN 4054278224442
Codice del produttore 1.576-115.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La pulizia delle aree di produzione e delle macchine di produzione è un settore di competenza del nostro aspirapolvere industriale IVC 60/30 Tact² Longopac®. Il compressore a canale laterale privo di usura e l'innovativa pulizia automatica del filtro Tact² consentono inoltre di utilizzare il funzionamento continuo del dispositivo compatto, ad esempio, come dispositivo di aspirazione fisso sulle macchine di produzione e confezionamento. Grazie al sistema di smaltimento Longopac®, i materiali secchi come le polveri minerali vengono rimossi con una quantità minima di polvere.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 970 x 690 x 1240 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 3kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 60 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • superficie di filtraggio: 1,9 m²
  • peso con confezione: 115,2 kg
  • peso senza accessori: 100 kg
  • portata d'aria: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 77 dB(A)
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vuoto: 286 / 28,6 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

Sistema di smaltimento sicuro Longopac®:
  • Consente lo smaltimento senza polvere e quindi un lavoro salutare.
  • Per la raccolta e lo smaltimento separato di un'ampia gamma di materiali di aspirazione.
Sistema di pulizia filtro automatico Tact²:
  • Pulizia automatica del filtro tramite soffi d'aria mirati e potenti.
  • Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata.
Dotato di un filtro pieghettato piatto compatto:
  • Design compatto e ben disposto del filtro.
  • Disponibile opzionalmente in una versione altamente sostenibile e biodegradabile.
Compressore del canale laterale antiusura:
  • Un compressore a canale laterale impressiona per la sua potente potenza di aspirazione e la sua lunga durata di almeno 20.000 ore. I dispositivi sono quindi ideali per l'uso in operazioni multi-turno.
  • La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
  • Adatto per la raccolta di polveri asciutte a flusso libero fino a categoria polveri M..
Caratteristiche principali:
  • Sistema di smaltimento Longopac®
  • Attrezzatura antistatica
  • Ciclone integrato per la pre-separazione

Contenuto:

Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Longopac®; filtro: Filtro plissettato piatto

Download & documenti

Prodotti correlati