• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVC 60/30 Tact² Lp

Artikel-Nr.: 1.576-115.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.576-115.0
EAN / GTIN 4054278224442
Herstellernummer 1.576-115.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen ist die Domäne unseres Industriesaugers IVC 60/30 Tact² Longopac®. Der verschleißfreie Seitenkanalverdichter sowie die innovative automatische Filterabreinigung Tact² erlauben auch den Dauerbetrieb des kompakten Geräts, beispielsweise im Einsatz als stationäre Absaugeinrichtung an Produktions- und Verpackungsmaschinen. Trockene Materialien wie Mineralstäube werden dank des Longopac® Entsorgungssystems staubarm beseitigt.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 970 x 690 x 1240 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 1.9 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 115.2 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 100 kg
  • Luftmenge: 68 / 244.8 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 286 / 28.6 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Sicheres Longopac® Entsorgungssystem:
  • Ermöglicht eine staubfreie Entsorgung und damit gesundheitsschonendes Arbeiten.
  • Zum Sammeln und getrennten Entsorgen unterschiedlichster Sauggutmengen.
Automatisches Filterabreinigungssystem Tact²:
  • Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße.
  • Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter:
  • Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
  • Optional in einer sehr nachhaltigen, biologisch abbaubaren Version erhältlich.
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.
  • Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.
  • Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
Hauptmerkmal:
  • Longopac® Entsorgungssystem
  • Antistatische Ausstattung
  • Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Longopac®; Filter: Flachfaltenfilter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb