Descrizione:
Grazie alle grandi ruote e ai rulli frenanti, il modello IVC 60/24-2 Tact² Longopac® è facile da spostare ed è quindi ideale per l'uso mobile nelle aree di produzione e sulle macchine di produzione. Grazie al sistema di smaltimento Longopac®, è garantita una rimozione affidabile e priva di polvere del materiale di aspirazione secco in ogni momento. La pulizia automatica del filtro Tact² assicura intervalli di lavoro lunghi e ininterrotti dell'unità di aspirazione compatta.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 950 x 690 x 1170 mm
- Diametro nominale connettore: DN 70
- potenza assorbita: 2,4kW
- Tipo di registrazione: Elettrica
- Contenuto del contenitore: 60 l
- Materiale del contenitore: Acciaio legato
- superficie di filtraggio: 0,95 m²
- peso con confezione: 78 kg
- peso senza accessori: 66 kg
- portata d'aria: 148 / 532 l/s / m³/h.
- Livello di pressione acustica: 73 dB(A)
- Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa
- Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40
Vantaggi:
Sistema di smaltimento sicuro Longopac®:- Consente lo smaltimento senza polvere e quindi un lavoro salutare.
- Per la raccolta e lo smaltimento separato di un'ampia gamma di materiali di aspirazione.
Dotato di 2 motorini ventilatore:- Per una potenza di aspirazione potente e prestazioni di pulizia ottimali.
Sistema di pulizia filtro automatico Tact²:- Pulizia automatica del filtro tramite soffi d'aria mirati e potenti.
- Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata.
Dotato di un filtro pieghettato piatto compatto:- Design compatto e ben disposto del filtro.
Caratteristiche principali:Sistema di smaltimento Longopac® sicuro per apparecchiature antistatiche:- Disponibile opzionalmente in una versione altamente sostenibile e biodegradabile.
- Controllo elettronico della trasmissione per evitare correnti di spunto elevate.
- La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
- Adatto per la raccolta di polveri asciutte a flusso libero fino a categoria polveri M..
- Attrezzatura antistatica
- Ciclone integrato per la pre-separazione
Contenuto:
Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Longopac®; filtro: Filtro plissettato piatto