Beschreibung:
Dank seiner großen Räder und Bremsrollen ist der IVC 60/24-2 Tact² Longopac® einfach zu bewegen und damit hervorragend zum mobilen Einsatz in Fertigungsbereichen und an Produktionsmaschinen geeignet. Dank des Entsorgungssystems Longopac® ist eine zuverlässig staubarme Beseitigung trockenen Saugguts jederzeit garantiert. Dabei gewährleistet die automatische Filterabreinigung Tact² lange, unterbrechungsfreie Arbeitsintervalle des kompakten Saugers.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 950 x 690 x 1170 mm
- Anschlussnennweite: DN 70
- Aufnahmeleistung: 2.4 kW
- Aufnahmetyp: Elektrisch
- Behälterinhalt: 60 l
- Behältermaterial: Edelstahl
- Filterfläche: 0.95 m²
- Gewicht inklusive Verpackung: 78 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 66 kg
- Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
- Schalldruckpegel: 73 dB(A)
- Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
- Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40
Vorteil:
Sicheres Longopac® Entsorgungssystem:- Ermöglicht eine staubfreie Entsorgung und damit gesundheitsschonendes Arbeiten.
- Zum Sammeln und getrennten Entsorgen unterschiedlichster Sauggutmengen.
Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren:- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
Automatisches Filterabreinigungssystem Tact²:- Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße.
- Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter:- Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
Hauptmerkmal:- Antistatische Ausstattung
- Optional in einer sehr nachhaltigen, biologisch abbaubaren Version erhältlich.
- Elektronische Steuerung des Antriebs zur Vermeidung hoher Einschaltströme.
- Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.
- Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Inhalt:
Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Longopac®; Filter: Flachfaltenfilter