• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspirapolvere industriale IVC 60/30 AP M Z22

Codice art.: 1.576-106.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1.576-106.0
EAN / GTIN 4039784463752
Codice del produttore 1.576-106.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'IVC 60/30 AP M Z22 è un aspirapolvere industriale compatto con compressore a canale laterale a bassa usura, ideale per funzionamento continuo e un'interfaccia per tutti i comuni comandi della macchina. L'affidabile aspirapolvere industriale è predestinato all'uso nelle aree di produzione e per la pulizia delle macchine di produzione nella zona ATEX 22. Il dispositivo è adatto anche per aree con polveri di categoria polveri M pericolose per la salute o per ambienti con norme igieniche particolarmente rigorose.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 970 x 690 x 1240 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 3kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 60 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • superficie di filtraggio: 1,9 m²
  • peso senza accessori: 95 kg
  • portata d'aria: 53,3 / 192 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 77 dB(A)
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vuoto: 250 / 25 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 40

Vantaggi:

Pulizia manuale del filtro IVC (AP) :
  • Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica.
Dotato di un filtro pieghettato piatto compatto:
  • Design compatto e ben disposto del filtro.
Caratteristiche principali:
  • Attrezzatura antistatica
  • Certificato secondo 94/9 CE
certificato per ATEX zona 22:
  • Aspirapolvere industriale antideflagrante per un'aspirazione sicura in ATEX zona 22.
categoria polveri M:
  • Conforme alla norma DIN EN 60335-2-69 per il dispositivo completo testato categoria polveri M.
Compressore del canale laterale antiusura:
  • Un compressore a canale laterale impressiona per la sua potente potenza di aspirazione e la sua lunga durata di almeno 20.000 ore. I dispositivi sono quindi ideali per l'uso in operazioni multi-turno.
  • Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
  • Adatto per la raccolta di polveri asciutte a flusso libero fino a categoria polveri M..
  • Certificato a norma 94/9 EC
  • Pulizia manuale del filtro

Contenuto:

Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper; filtro: Filtro plissettato piatto

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello