Ipari porszívó IVC 60/30 Ap M Z22

Cikkszám: 1.576-106.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.576-106.0
EAN / GTIN 4039784463752
Gyártó száma 1.576-106.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az IVC 60/30 Ap M Z22 kompakt ipari porszívó kopásálló oldalcsatornás kompresszorral, amely ideális az folyamatos üzemmód számára, és interfész az összes általános gépvezérléshez. A megbízható ipari porszívót a gyártási területeken és az ATEX 22. Zónájában használt gépek tisztítására tervezték. A készülék alkalmas az egészségre veszélyes porosztály M porral rendelkező területekre, illetve különösen szigorú higiéniai előírásokkal rendelkező környezetekre is.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 970 × 690 × 1240 mm.
  • Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
  • felvett teljesítmény: 3 kW
  • Rögzítés típusa: Elektromosság
  • Tartály tartalma: 60 l
  • Tartály anyaga: Nemesacél
  • Szűrőfelület: 1,9m²
  • súly tartozékok nélkül: 95 kg
  • légmennyiség: 53,3 / 192 l/s / m³/h.
  • hangnyomásszint: 77 dB(A)
  • Aktuális típus: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vákuum: 250 / 25 mbar / kPa
  • Tartozék névleges átmérője: NA40

Előny:

Kézi IVC szűrő tisztítása (Ap) :
  • Ha szükséges, az ergonómikusan elhelyezett karral könnyedén működtethető.
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve:
  • A szűrő tisztán elrendezett kompakt kialakítása.
Fő funkció:
  • Antisztatikus berendezés
  • A 94/9 EC szabvány szerint tanúsított
ATEX 22. Zónához:
  • Robbanásbiztos ipari porszívó a biztonságos porszívózáshoz az ATEX 22. Zónájában.
porosztály M:
  • A DIN en 60335-2-69 szabványnak megfelelően a porosztály M által tesztelt teljes készülék esetében.
Kopásmentes oldalcsatornás kompresszor:
  • Az oldalcsatornás kompresszor nagy szívóerővel és nagyon hosszú, legalább 20 000 órás élettartammal rendelkezik. Az eszközök ezért ideálisak a többműszakos működéshez.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és csökkenti a karbantartást.
  • Alkalmas a szabadon folyó, száraz porok összegyűjtésére porosztály M..
  • A 94/9 EC szerint tanúsított
  • Kézi szűrőtisztítás

Tartalma:

Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Léptetőház; szűrő: Lapos redős szűrő