• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE IVM 60/30 M Z22

Codice art.: 1.573-521.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.573-521.0
EAN / GTIN 4054278325705
Codice del produttore 1.573-521.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Sviluppato appositamente per la rimozione di polveri fini, pericolose e anche esplosive: Il nostro aspirapolvere industriale di fascia media IVM 60/30 M Z22 stupisce con il suo compressore a canale laterale di lunga durata e il funzionamento trifase per un uso industriale continuo, anche 24 ore su 24, se necessario. Il dispositivo robusto, con un alloggiamento in acciaio insensibile e un contenitore e corpo in acciaio inox resistenti agli acidi, è dotato di un grande filtro a stella di categoria polveri M e soddisfa anche i requisiti per lavorare in ATEX zona 22. A tale scopo, la tettarella è certificata secondo la norma 2014/34/UE. Le ruote grandi garantiscono la massima mobilità, mentre l'affidabile pulizia manuale del filtro con trasmissione prolunga la durata del filtro e riduce i costi di manutenzione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1040 x 680 x 1840 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 3kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 60 l
  • superficie di filtraggio: 2,2 m²
  • peso con confezione: 105,5 kg
  • peso senza accessori: 102 kg
  • portata d'aria: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 79 dB(A)
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vuoto: 286 / 28,6 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 40

Vantaggi:

Compressore del canale laterale antiusura:
  • Con capacità di 3 kW e avviamento morbido per aspirare grandi quantità di polvere e solidi.
  • Per una forte potenza di aspirazione e una durata di almeno 20.000 ore.
Pulizia manuale del filtro IVM:
  • Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica.
  • Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
Dotato di filtro a stella extra large:
  • Per un assorbimento sicuro di solidi e polveri fino a categoria polveri M..
Caratteristiche principali:
  • Attrezzatura antistatica
  • Certificato secondo 94/9 CE
certificato per ATEX zona 22:
  • Aspirapolvere industriale antideflagrante per un'aspirazione sicura in ATEX zona 22.
categoria polveri M:
  • Conforme alla norma DIN EN 60335-2-69 per il dispositivo completo testato categoria polveri M.
  • Adatto per l'uso in operazioni multi-turno e/o con più punti di aspirazione.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla quantità di forza utilizzata.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
  • Certificato a norma 94/9 EC
  • Pulizia manuale del filtro

Contenuto:

Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper

Download & documenti

Prodotti correlati