• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Industriesauger IVM 60/30 M Z22

Artikel-Nr.: 1.573-521.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.573-521.0
EAN / GTIN 4054278325705
Herstellernummer 1.573-521.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell zur Beseitigung feiner, gesundheitsgefährdender und auch explosiver Stäube entwickelt: Unser Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 M Z22 überzeugt mit seinem langlebigen Seitenkanalverdichter und Dreiphasenbetrieb bei industriellen Dauereinsätzen bei Bedarf auch rund um die Uhr. Das robuste Gerät, mit unempfindlichem Stahlgehäuse und jeweils säureresistentem Edelstahlkörper und -behälter, verfügt über einen großen Sternfilter der Staubklasse M und erfüllt auch die Anforderungen für Arbeiten in der ATEX-Zone 22. Dazu ist der Sauger nach 2014/34/EU zertifiziert. Große Räder garantieren dabei maximale Mobilität, während die zuverlässige, manuelle Filterabreinigung mit Transmission die Filterstandzeit verlängert und so den Wartungsaufwand reduziert.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1040 x 680 x 1840 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Filterfläche: 2.2 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 105.5 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 102 kg
  • Luftmenge: 68 / 244.8 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 79 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 286 / 28.6 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 40

Vorteil:

Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
  • Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Manuelle IVM-Filterabreinigung:
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter:
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
Hauptmerkmal:
  • Antistatische Ausstattung
  • Zertifiziert nach 94/9 EG
Zertifiziert für ATEX-Zone 22:
  • Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.
Staubklasse M:
  • Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
  • Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
  • Manuelle Filterabreinigung

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb