• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pulitrice ad alta pressione HD 7/10 CXF

Codice art.: 1.151-906.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1.151-906.0
EAN / GTIN 4054278164823
Codice del produttore 1.151-906.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Sviluppato appositamente per il settore alimentare commerciale: Pulitrice ad alta pressione non riscaldata HD 7/10 CXF. Il modello top di gamma della classe compatta è progettato con un design stabile ed estremamente robusto e colpisce per la sua elevata mobilità, la facilità d'uso e la lunga durata dei singoli componenti. La pistola ad alta pressione EASY!Force, che utilizza la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta per l'utente, nonché i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock, che consentono l'installazione e lo smontaggio della macchina 5 volte più velocemente rispetto ai tradizionali collegamenti a vite, ne facilitano il lavoro. Anche il servocomando, la regolazione continua del flusso d'acqua e della pressione direttamente sulla pistola e il triplo ugello per una rapida sostituzione del getto, aumentano significativamente il comfort dell'utente. Grazie alla valvola di dosaggio del detergente, è possibile aggiungere agenti detergenti al getto HD a bassa pressione. Molti dettagli utili, come le generose opzioni di stoccaggio per gli accessori, un avvolgicavo, uno scomparto ugelli e un avvolgitubo integrato, completano il pacchetto completo di successo.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 360 x 400 x 925 mm
  • Capacità di connessione: 3kW
  • pressione di lavoro: 10 – 100 / 1 – 10 bar / MPa
  • portata: 250 – 700 l/h
  • peso (con accessori): 36,5 kg
  • peso con confezione: 39 kg
  • Max. Pressione: 120 / 12 bar / MPa
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50
  • Temperatura di alimentazione: 80 °C

Vantaggi:

Risparmio di tempo e potenza: Pistola ad alta pressione EASY!Force e dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock:
  • Finalmente lavora senza fatica: La pistola ad alta pressione EASY!Force.
Requisiti igienici:
  • avvolgitubo incorporato con tubo HD per uso alimentare e ruote grigie resistenti all'abrasione.
  • Temperatura di ingresso dell'acqua fino a 80 °C.
Pratico sistema detergente:
  • Sistema di aspirazione detergente per sporco ostinato.
  • Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido EASY!Lock: Durevoli e robusti. E 5 volte più veloce di quanto avvitato.
  • Ruote grigie resistenti all'abrasione.
  • Il sistema di schiuma HD ″Inno foam set″ può essere utilizzato come opzione.
Servocomando:
  • Pulizia delicata delle superfici sensibili.
Caratteristiche principali:
  • Per aree sanitarie/igieniche/alimentari

Contenuto:

Funzione detergente: Aspirazione; arresto della pressione; regolazione continua della pressione e del flusso dell'acqua; HD-avvolgitubo integrato

Fornitura:

Ugello triplo (0°/25°/40°) manuale; tubo a getto in acciaio inox da 840 mm; pistola a spruzzo manuale EASY!FORCE FOOD; tubo HD da 15 m / versione food; servocomando

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello