Nagynyomású tisztító HD 7/10 CXF

Cikkszám: 1.151-906.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.151-906.0
EAN / GTIN 4054278164823
Gyártó száma 1.151-906.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Speciálisan a kereskedelmi élelmiszeripar számára fejlesztve: HD 7/10 CXF fűtetlen nagynyomású tisztító. A kompakt kategória csúcsmodelljét álló és rendkívül robusztus kialakítással tervezték, és az egyes alkatrészek nagy mobilitásával, könnyű kezelhetőségével és hosszú élettartamával nyűgöz le. Az EASY!Force nagynyomású pisztoly, amely a nagynyomású sugárhajtómű visszahúzó erejét használja a felhasználó számára a nullára való visszatartás csökkentésére, valamint az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemek, amelyek lehetővé teszik a gép telepítését és szétszerelését 5-szor gyorsabban, mint a hagyományos csavaros csatlakozások, megkönnyítik a munkát. A SERVO Control, a fokozatmentes vízáramlás és nyomásszabályozás közvetlenül a pisztolyon és a hármas fúvóka a gyors sugárcseréhez szintén jelentősen növeli a felhasználó kényelmét. A tisztítószer adagolószelepének köszönhetően tisztítószerek adhatók hozzá az HD sugárhoz az alacsony nyomású tartományban. Számos hasznos részlet, mint például a kiegészítők bőséges tárolási lehetőségei, a kábelfelcsévélés, a fúvókatartó rekesz és a beépített tömlődob, kiegészíti a sikeres teljes csomagot.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 360 × 400 × 925 mm.
  • Csatlakozási kapacitás: 3 kW
  • munkanyomás: 10 – 100 / 1 – 10 bar / MPa
  • szállítási mennyiség: 250 – 700 l/h.
  • súly (tartozékokkal): 36,5 kg
  • súly csomagolással együtt: 39 kg
  • Max. Nyomás: 120 / 12 bar / MPa
  • Aktuális típus: 3 / 400 / 50
  • Táphőmérséklet: 80 °C

Előny:

Takarítson meg időt és energiát: KÖNNYŰ!Force nagynyomású pisztoly és KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek:
  • Végre fáradságmentes munka: Az EASY!Force nagynyomású pisztoly.
Higiéniai követelmények:
  • Beépített tömlődob élelmiszeripari minőségű HD csővel és szürke kopásálló kerekekkel.
  • Vízbemeneti hőmérséklet 80 °C-ig
Praktikus tisztítószer rendszer:
  • Tisztítószer szívórendszer a makacs szennyeződésekhez.
  • KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek: Tartós és robusztus. És 5-szer gyorsabb, mint a csavarozott.
  • Kopásálló szürke kerekek.
  • A HD habrendszer ″Inno hab készlet″ opcióként használható.
Szervo vezérlés:
  • Érzékeny felületek kíméletes tisztítása.
Fő funkció:
  • Egészségügyi/higiéniai/élelmiszer-ipari területekhez

Tartalma:

Tisztítószer funkció: Szívás; nyomáscsökkentés; folyamatos nyomás- és vízáramlás szabályozás; integrált HD-tömlődob

Tartalom:

Hármas fúvóka (0°/25°/40°) kézi; rozsdamentes acél sugárcső 840 mm; kézi szórópisztoly KÖNNYŰ!FORCE ÉLELMISZER; HD tömlő 15 m / élelmiszer változat; szervo vezérlés