• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspiratore multiuso NT 30/1 AP L.

Codice art.: 1.148-221.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 1.148-221.0
EAN / GTIN 4054278048192
Codice del produttore 1.148-221.0
Numero-L L00950 461
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il nostro modello NT 30/1 AP L è un aspirapolvere compatto e di alta qualità della classe media con pulizia semiautomatica del filtro. L'aspirapolvere è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, come la pulizia degli interni delle auto, la rimozione di sporco e liquidi grossolani o anche per l'aspirazione di macchine e sistemi. Impressiona per la sua eccellente potenza di aspirazione e la pulizia del filtro estremamente efficiente, che in combinazione consentono anche la rimozione di quantità medie di polvere fine, anche quando si lavora senza sacchetto filtrante. Molto facile da utilizzare tramite un interruttore rotativo centrale, il dispositivo impressiona anche con il suo basso peso e un vano ben studiato per gli accessori completamente nuovi, fino a una testa piatta, che dispone di opzioni di ancoraggio aggiuntive e consente lo stoccaggio o il fissaggio di una valigetta portautensili.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 525 x 370 x 560 mm
  • potenza assorbita: Max. 1380 W.
  • Contenuto del contenitore: 30 l
  • Materiale del contenitore: Plastica
  • peso con confezione: 15,6 kg
  • peso senza accessori: 11,8 kg
  • Lunghezza del cavo: 7,5 m
  • portata d'aria: 74 l/s
  • Livello di pressione acustica: 70 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 35
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 273 / 27,3 mbar / kPa

Vantaggi:

Pulizia semiautomatica del filtro:
  • La pulizia semiautomatica del filtro garantisce una potenza di aspirazione elevata e costante.
Avvolgitubo flessibile e avvolgicavo:
  • Consente il fissaggio sicuro di tubi flessibili di diverse lunghezze e diametri.
Alloggiamento del filtro rimovibile:
  • Consente di rimuovere il filtro senza polvere.
Caratteristiche principali:
  • Avvolgicavo e tubo flessibile
  • Pulizia
del filtro semiautomaticapulizia semiautomatica del filtro:
  • Il posizionamento del pulsante di pulizia AP semplifica la gestione.
  • Conservazione sicura del cavo di alimentazione.
  • Previene efficacemente l'inserimento errato del filtro pieghettato piatto.
Sofisticate opzioni di stoccaggio integrate per gli accessori:
  • Gli accessori sono conservati in modo sicuro e sempre a portata di mano.
  • Pulizia semiautomatica del filtro
  • Filtro pieghettato piatto con alloggiamento del filtro

Contenuto:

Rullo stoppia; disattivazione automatica alla quantità di riempimento massima; pulizia del filtro: Pulizia semiautomatica del filtro AP; classe di protezione: II

Fornitura:

tubo flessibile di aspirazione 2,5 m / con gomito; carta filtrante pieghettata piatta; tubi di aspirazione 2 pz./ 0,55 m / metallo; sacchetto filtrante 1 pz non tessuto; spazzola per pavimenti umidi/secchi 300 mm; bocchetta di aspirazione piatta