• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Nass-Trockensauger NT 30/1 Ap L

Artikel-Nr.: 1.148-221.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.148-221.0
EAN / GTIN 4054278048192
Herstellernummer 1.148-221.0
L-Nummer L00950 461
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unser NT 30/1 Ap L ist ein kompakter, hochwertiger Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit halbautomatischer Filterabreinigung. Der Sauger eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie die Fahrzeuginnenreinigung, die Beseitigung von Grobschmutz und Flüssigkeiten oder auch zum Absaugen von Maschinen und Anlagen. Dabei beeindruckt er mit einer extrem guten Saugleistung und hocheffizienten Filterabreinigung, die im Zusammenspiel sogar die Beseitigung mittlerer Mengen Feinstaub erlauben, selbst wenn ohne Filtertüte gearbeitet wird. Sehr einfach über einen zentralen Drehschalter bedienbar, überzeugt das Gerät darüber hinaus mit seinem geringen Gewicht und einer durchdachten Aufbewahrung für das komplett neu entwickelte Zubehör – bis hin zu einem flach designten Kopf, der über zusätzliche Verzurrmöglichkeiten verfügt und das Abstellen bzw. Befestigen eines Werkzeugkoffers ermöglicht.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 525 x 370 x 560 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1380 W
  • Behälterinhalt: 30 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Gewicht inklusive Verpackung: 15.6 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 11.8 kg
  • Kabellänge: 7.5 m
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 35
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa

Vorteil:

Halbautomatische Filterabreinigung:
  • Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung:
  • Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
Filtergehäuse entnehmbar:
  • Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
Hauptmerkmal:
  • Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung
  • Halbautomatische Filterabreinigung
  • Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.
  • Transportsichere Verstauung des Netzkabels.
  • Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.
Durchdachte integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre:
  • Zubehöre sind verliersicher aufbewahrt und stets griffbereit.
  • Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse

Inhalt:

Stopplenkrolle; Abschaltautomatik bei max. Füllmenge; Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap; Schutzklasse: II

Lieferumfang:

Saugschlauch 2.5 m / mit Krümmer; Flachfaltenfilter Papier; Saugrohre 2 St./ 0.55 m / Metall; 1 Stück Filtertüte Vlies; Nass-/Trockenbodendüse 300 mm; Fugendüse

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb