• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore a spruzzo Puzzi 8/1

Codice art.: 1.100-240.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.100-240.0
EAN / GTIN 4054278882529
Codice del produttore 1.100-240.0
Numero-L L00950 408
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Robusto, durevole, efficiente: L'aspirapolvere Puzzi 8/1 di Kärcher impressiona per risultati di pulizia eccezionali e igienici e per un elevato rapporto qualità-prezzo durante la pulizia dei rivestimenti e la rimozione delle macchie sulle superfici tessili. Il dispositivo di estrazione a spruzzo compatto spruzza la soluzione detergente in profondità nelle fibre tessili e poi le aspira nuovamente, compresa la sporcizia disciolta. Queste ottime prestazioni di aspirazione garantiscono inoltre un'asciugatura e il rientro rapido delle superfici tessili, ideali per le esigenze elevate dei professionisti della pulizia nel settore alberghiero e della ristorazione o nella pulizia degli interni dei veicoli. Anche la bocchetta a cuscinetto standard extra-corta per una pulizia comoda ed ergonomica delle aree ristrette è adatta a questo scopo. Grazie al peso estremamente ridotto e all'impugnatura ergonomica per il trasporto, l'aspirapolvere è facile da trasportare con una sola mano. I grandi pulsanti, azionabili a mano o a piedi, aumentano il comfort dell'utente. Il coperchio dell'apparecchio e la bocchetta manuale sono mantenuti trasparenti per una migliore visuale della flotta di detriti.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 524 x 332 x 442 mm
  • peso con confezione: 11,4 kg
  • peso senza accessori: 8,6 kg
  • Performance pompa: 40W
  • Potenza turbina: 1200W
  • portata d'aria: 71 l/s
  • Max. Prestazioni dell'area: 12 – 18 m²/h.
  • Pressione di irrorazione: 1 bar
  • Quantità di spray: 1 l/min
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Aria esterna serbatoio/acque nere: 8 / 7 l.
  • Vuoto: 270 / 27 mbar / kPa

Vantaggi:

Funzionamento semplice grazie a 2 grandi pulsanti:
  • Nessun fastidioso piegamento: L'apparecchio può essere acceso e spento rapidamente e facilmente con il piede.
  • Metodo rapido in 1 fase: Spruzzatura e aspirazione combinate in un'unica operazione.
  • metodo in 2 fasi: Spruzzare le fibre e lasciarle agire, quindi aspirarle
Eccellenti prestazioni di pulizia:
  • Asciugatura e rientro rapidi grazie alle ottime prestazioni di aspirazione
Basso peso e design compatto e robusto:
  • Trasporto semplice e con una sola mano su tacchi e scale
Ampia apertura di riempimento con acqua dolce:
  • Non rovesciare il dispositivo quando lo si tira o lo si urta
  • Risultati di pulizia eccellenti con effetto prima-dopo visibile
Bocchetta ergonomica ed extra-corta:
  • La pratica forma del pulsante consente diverse posizioni di tenuta
Custodia incorporata per bocchetta per tappezzeria:
  • Grazie alla struttura a clip, la bocchetta per tappezzeria è sempre a portata di mano
  • Il boccaglio rosso dell'ugello garantisce un consumo di acqua efficiente
  • Riempimento pratico, sicuro e rapido con acqua fresca
  • Impugnatura con un dito e pressostati
Ruote posteriori grandi e ruote orientabili flessibili a 360°:
  • Estremamente manovrabile e flessibile da maneggiare durante la pulizia
Contenitore smart 2 in 1 rimovibile:
  • Svuotamento facile e confortevole dell'acqua sporca
  • Conservazione a prova di perdita anche durante il trasporto
  • Riempimento rapido e semplice del serbatoio dell'acqua dolce
  • La lunga durata assicura un elevato rapporto qualità-prezzo
  • Facile manovrabilità anche su superfici irregolari
  • Consente intervalli di lavoro lunghi e senza fatica
  • Illustrazione QuickStart per una maggiore facilità d'uso
  • Pulizia profonda e perfetta delle superfici tessili
Gancio per cavo pieghevole:
  • Per riporre il cavo di alimentazione in modo sicuro
Caratteristica principale:
  • Bocchetta ergonomica ed extra-corta
  • Indicatore di livello massimo altamente visibile
  • peso molto basso – solo 8,6 kg
  • Eccellenti prestazioni di pulizia
  • Pratico e facile da usare con i cavi.

Contenuto:

Supporto accessori per spazzola per pavimenti incorporato; supporto per accessori bocchetta di aspirazione piatta/cuscino incorporato

Fornitura:

Spray/tubo flessibile di aspirazione 2,5 m; cavo d'alimentazione 7,5 m; contenitore 2 in 1 rimovibile per FRESH/acque nere

Download & documenti

Prodotti correlati