• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Waschsauger Puzzi 8/1 *EU

Artikel-Nr.: 1.100-240.0
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1.100-240.0
EAN / GTIN 4054278882529
Herstellernummer 1.100-240.0
L-Nummer L00950 408
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Robust, langlebig, effizient: Der Waschsauger Puzzi 8/1 von Kärcher überzeugt bei der Polsterreinigung und Fleckentfernung auf textilen Flächen mit herausragenden und hygienischen Reinigungsergebnissen und hoher Wirtschaftlichkeit. Dabei sprüht das kompakte Sprühextraktionsgerät die Reinigungslösung tief in die Textilfasern ein und saugt diese anschließend inklusive des gelösten Schmutzes wieder ab. Diese sehr gute Rücksaugleistung sorgt dazu auch für eine schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit der textilen Flächen – ideal für die hohen Ansprüche von Reinigungsprofis im Hotel- und Gaststättengewerbe oder in der Fahrzeuginnenreinigung. Dazu passt auch die serienmäßige, extra kurze Polsterdüse zur komfortablen, ergonomischen Reinigung von engen Bereichen. Dank seines sehr geringen Gewichts und des ergonomischen Tragegriffs ist der Waschsauger problemlos einhändig zu transportieren. Große, per Hand oder Fuß bedienbare Drucktasten erhöhen dazu den Anwenderkomfort. Zur besseren Sicht auf die Schmutzflotte sind der Gerätedeckel sowie die Handdüse transparent gehalten.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 524 x 332 x 442 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 11.4 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 8.6 kg
  • Leistung Pumpe: 40 W
  • Leistung Turbine: 1200 W
  • Luftmenge: 71 l/s
  • Max. Flächenleistung: 12 – 18 m²/h
  • Sprühdruck: 1 bar
  • Sprühmenge: 1 l/min
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 8 / 7 l
  • Vakuum: 270 / 27 mbar / kPa

Vorteil:

Hervorragende Reinigungsleistung:
  • Perfekte Tiefenreinigung textiler Oberflächen.
  • Schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit dank sehr guter Rücksaugleistung.
Ergonomische und extra kurze Polsterdüse:
  • Mit nur einem Finger bedienbare Griff- und Druckschalter.
  • Praktische Knaufform ermöglicht unterschiedliche Haltepositionen.
Geringes Gewicht und kompaktes, robustes Design:
  • Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen.
  • Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter:
  • Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
  • Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers.
Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten:
  • Kein lästiges Bücken: Das Gerät lässt sich schnell und einfach mit dem Fuß ein- und ausschalten.
  • Schnelle 1-Schritt-Methode: kombiniertes Sprühen und Saugen in einem Vorgang.
Große Hinterräder und flexible 360°-Lenkrollen:
  • Einfache Manövrierbarkeit auch auf unebenen Flächen.
Klappbarer Kabelhaken:
  • Zur sicheren Aufbewahrung des Netzkabels.
Große offene Frischwasser-Einfüllöffnung:
  • Bequemes, sicheres und schnelles Befüllen mit Frischwasser.
  • Gut sichtbarer Maximal-Level-Indikator.
Integrierte Aufbewahrung für Polsterdüse:
  • Dank Clipkonstruktion ist die Polsterdüse jederzeit griffbereit.
Hauptmerkmal:
  • Sehr geringes Gewicht – nur 8,6 kg
  • Hervorragende Reinigungsleistung
  • Exzellentes Reinigungsergebnis mit sichtbarem Vorher-Nachher-Effekt.
  • Rotes Düsenmundstück sorgt für effizienten Wasserverbrauch.
  • Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
  • Quickstart-Illustration für einfachste Bedienung.
  • 2-Schritt-Methode: Fasern einsprühen und einwirken lassen – danach absaugen.
  • Besonders wendig und beim Reinigen flexibel zu handhaben.
  • Praktisch und kabelschonend.
  • Beim Hinterherziehen oder Zurückstoßen des Geräts kein Überschwappen.
  • Verlustsichere Aufbewahrung auch während des Transports.
  • Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

Inhalt:

Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse; Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse

Lieferumfang:

Sprüh-/Saugschlauch 2.5 m; Netzkabel 7.5 m; Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser

Downloads & Dokumente

Passende Produkte