• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspirapolvere a vapore SGV 8/5 Classic

Codice art.: 1.092-019.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.092-019.0
EAN / GTIN 4066529041210
Codice del produttore 1.092-019.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'aspirapolvere a vapore facile da usare SGV 8/5 Classic offre un ottimo rapporto qualità/prezzo e prestazioni di pulizia molto elevate. La pulizia viene eseguita nel rispetto dell'ambiente senza sostanze chimiche e con un'elevata pressione del vapore (8 bar), una temperatura dell'acqua calda di circa 70 °C e una regolazione del volume del vapore a 3 stadi. L'apparecchio è estremamente semplice e pratico da utilizzare grazie all'interruttore rotante, che può essere utilizzato per controllare le 3 modalità vapore/aspirazione. Il volume del vapore, la modalità di lavaggio e la funzione di aspirazione possono essere controllati in modo rapido, diretto e flessibile tramite la pistola ergonomica a vapore/aspirazione durante il funzionamento. L'utente viene costantemente informato sullo stato di funzionamento o sui possibili guasti tramite un display a LED a colori. Per garantire che gli accessori completi siano sempre a portata di mano, sono conservati direttamente sul dispositivo in modo protetto dalla sporcizia.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 640 x 495 x 965 mm
  • Pressione vapore: Max. 8 bar
  • Frequenza: 50–50 Hz
  • peso con confezione: 50,9 kg
  • peso senza accessori: 39 kg
  • capacità di riscaldamento: 3000W
  • Lunghezza del cavo: 7,5 m
  • Temperatura caldaia: Max. 173 °C.
  • Serraggio: 220 – 240 V
  • Capacità del serbatoio: 5 – 5 l.

Vantaggi:

Prestazioni di pulizia eccellenti e sostenibili:
  • Pressione del vapore particolarmente elevata (8 bar), temperatura dell'acqua calda di circa 70 °C ed eccellenti prestazioni di aspirazione
Steam/tubo flessibile di aspirazione con pistola a vapore/aspirazione:
  • Manopola estremamente intuitiva e pressostati per il controllo di varie funzioni.
  • regolazione del volume del vapore a 3 stadi, funzionamento con acqua fredda e calda e aspirazione simultanea.
  • Risparmio di tempo: Funzionamento durante il funzionamento. Non è necessario interrompere il processo di pulizia
Interruttore rotante DI FACILE utilizzo con 3 modalità di funzionamento:
  • Particolarmente intuitivo grazie ai simboli autoesplicativi. Non è richiesta una formazione lunga
Visualizzazione dello stato di funzionamento tramite display a LED:
  • Spia ″pronto per il funzionamento″ e ″riscaldamento acceso″ per l'applicazione con acqua calda
Vano accessori integrato:
  • Tutti gli accessori devono essere tenuti puliti e al sicuro durante il trasporto dell'attrezzatura
  • Rimuove lo sporco più ostinato in modo semplice, rapido, efficiente e senza sostanze chimiche
  • Spia ″serbatoio dell'acqua pulita vuoto″ o ″serbatoio dell'acqua sporca pieno″
Ergonomico e facile da trasportare:
  • Tirare il dispositivo dietro di sé sulla barra di spinta per trasportarlo su lunghe distanze
  • Sciacquare l'acqua fredda: Disinfettare preventivamente le superfici molto sporche con acqua fredda
  • I grandi rulli di trasporto facilitano il trasporto anche tramite scale
  • Il cavo d'alimentazione è riposto in modo sicuro sul retro del dispositivo
regolazione del flusso di vapore a tre stadi:
  • Vapore medio (livello II) per una contaminazione media
  • Accessori come ugelli o spazzole circolari sono sempre a portata di mano
  • Per caricare il dispositivo, tenerlo per l'incavo della maniglia e per la barra di spinta
Accessori completi per dotazione:
  • spazzola per pavimenti da 300 mm con spazzola e inserto in gomma
  • Dispositivo resistente, robusto e quindi molto economico
  • spazzola manuale da 150 mm con striscia di spazzola e inserto in gomma.
  • bocchetta di aspirazione piatta, ugello a getto di punti e 3 diverse spazzole rotonde
  • Vapore intenso (fase III) per contaminazioni ostinate.
  • Vapore leggero (livello i) per una bassa contaminazione
  • Interruttore on/off e pulizia a vapore/aspirazione a umido
Caratteristica principale:
  • Interruttore rotante DI FACILE utilizzo con 3 modalità di funzionamento
  • Spia ″Service″ o ″malfunzionamento″
  • Eccezionale rapporto qualità-prezzo
  • Robusti e durevoli

Contenuto:

Materiale del contenitore: Plastica; alloggiamento: Acciaio legato