Parni sesalnik SGV 8/5 Classic

Št. art.: 1.092-019.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1.092-019.0
EAN/GTIN 4066529041210
Številka proizvajalca 1.092-019.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Parni sesalnik SGV 8/5 Classic, ki je enostaven za uporabo, ponuja zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo ter zelo visoko učinkovitost čiščenja. Čiščenje poteka na okolju prijazen način brez kemikalij in z visokim parnim tlakom (8 bar), temperaturo tople vode pribl. 70 °C in 3-stopenjsko regulacijo količine pare. Aparat navdušuje s svojim izjemno preprostim in priročnim upravljanjem z vrtljivim stikalom za ENOSTAVNO upravljanje, ki ga lahko uporabite za upravljanje 3 načinov pare/sesanja. Količino pare, način splakovanja in funkcijo sesanja lahko med delovanjem hitro, neposredno in prilagodljivo upravljate z ergonomsko parno/sesalno pištolo. Uporabnik je stalno obveščen o stanju delovanja ali morebitnih napakah prek barvnega zaslona LED. Da bi zagotovili, da je celotna dodatna oprema vedno pri roki, se shrani neposredno na napravo na način, ki je zaščiten pred umazanijo.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 640 x 495 x 965 mm
  • Parni tlak: Največ 8 bar
  • frekvenca: 50–50 Hz
  • teža, vključno z embalažo: 50,9 kg
  • teža brez dodatne opreme: 39 kg
  • izhodno gretje: 3000W
  • Dolžina kabla: 7,5 m
  • Temperatura kotla: Največ 173 °C.
  • Vpetje: 220–240 V
  • Prostornina rezervoarja: 5–5 l.

Prednosti:

Trajnostna in odlična učinkovitost čiščenja:
  • Posebej visok parni tlak (8 bar), temperatura tople vode pribl. 70 °C in odlična zmogljivost sesanja
Steam/sesalna cev s paro/sesalno pištolo:
  • Izjemno uporabniku prijazen vrtljiv in tlačno stikalo za nadzor različnih funkcij.
  • 3-stopenjska regulacija količine pare, hladno in toplo vodo ter hkratno sesanje.
  • Prihranek časa: Delovanje med delovanjem. Ni potrebe po prekinitvi postopka čiščenja
Vrtljivo stikalo za ENOSTAVNO upravljanje s 3 načini delovanja:
  • Še posebej uporabniku prijazen zahvaljujoč samopojasnilom. Dolgo usposabljanje ni potrebno
Prikaz stanja delovanja prek LED-zaslona:
  • Indikatorska lučka „pripravljeno za delovanje“ in „Gretje vklopljeno“ za uporabo v vroči vodi
Vgrajeno shranjevanje dodatne opreme:
  • Vsa dodatna oprema je med transportom opreme čista in varna
  • Odstrani trdovratno umazanijo enostavno, hitro, učinkovito in brez kemikalij
  • Indikatorska lučka za „prazen zbiralnik za čisto vodo“ ali „poln zbiralnik za umazano vodo“
Ergonomičen in enostaven transport:
  • Napravo povlecite za seboj na potisni drog, da jo prevažate na daljše razdalje
  • Sperite hladno vodo: Močno umazane površine predhodno razkužite s hladno vodo
  • Veliki transportni valji omogočajo enostaven transport tudi po stopnicah
  • kabel je varno shranjen na hrbtni strani naprave
Tristopenjska regulacija pretoka pare:
  • Srednja para (stopnja II) za povprečno kontaminacijo
  • Pribor, kot so šobe ali krožne ščetke, je vedno pri roki
  • Napravo naložite tako, da jo držite za vdolbino na ročaju in potisni drog
Obsežna dodatna oprema v obseg dobave:
  • 300 mm nastavek za tla s krtačo in gumijastim nastavkom za ustnice
  • Trpežna, robustna in zato zelo ekonomična naprava
  • 150 mm ročna šoba s čopičem in gumijastim nastavkom za ustnice.
  • sesalni nastavek za špranje, dot jet šoba in 3 različnih okroglih krtač
  • Močna para (stopnja III) za trdovratno kontaminacijo.
  • Lahka para (stopnja I) za nizko kontaminacijo
  • Stikalo za vklop/izklop in čiščenje s paro/mokro sesanje
Glavna značilnost:
  • Vrtljivo stikalo za ENOSTAVNO upravljanje s 3 načini delovanja
  • Indikatorska lučka za „Service“ ali „nepravilno delovanje“
  • Odlična vrednost za denar
  • Robusten in vzdržljiv

Vsebina:

Material posode: Plastika; ohišje: Plemenito jeklo