• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Imbracatura per il corpo FALC STANDARD, Modello: M/XXL

Codice art.: 098103 M/XXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione del prodotto M / XXL
Misura dei fianchi 850 - 1200 mm
Peso 1,94 kg
Tipo di prodotto Imbracatura per il corpo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098103 M/XXL
EAN / GTIN 4030281009870
Codice del produttore G-1155-S-M/XXL
Produttore/persona responsabile SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descrizione

Esecuzione:

Imbracatura per il corpo Falc Standard. Cintura universale per molteplici campi d’impiego nell’industria e nell’artigianato. Grazie al pratico anello di risalita e alla struttura semplice, è il miglior compagno di viaggio per garantire una salita senza sforzo. La comoda imbottitura posteriore e le possibilità di regolazione personalizzata sul davanti offrono un livello di comfort molto elevato. Per utilizzatori con peso fino a 140 kg.

Uso:

Piattaforme aeree, servizi di soccorso, costruzioni in acciaio, telecomunicazioni/fornitori di energia, energia eolica.

Norma:

EN 361