• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Casco di protezione Performance, Colore: WHITE

Codice art.: 098050 WHITE
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Performance
Denominazione originale prodotto GARANT Performance
Con disco no
Chiusura Sistema di chiusura a rotazione
Colore bianco
Tipo di prodotto Casco
Materiale Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Circonferenza testa min. 52 cm
Circonferenza testa max. 64 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 397
Caratteristiche Con fodera; Fascia tergisudore integrata; riflettente
Genere Unisex
Categoria di protezione II
Peso totale 530 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098050 WHITE
EAN / GTIN 4069515059886
Codice del produttore 098050 WHITE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione GARANT Performance in ABS con struttura ventilata e imbottitura completa per il massimo comfort. Con ampio inserto ammortizzante in EPS che distribuisce uniformemente l’energia d’urto per un migliore assorbimento degli shock. La chiusura girevole GARANT, in combinazione con l’ampio supporto per la nuca regolabile in altezza in modo continuo, garantisce un posizionamento ottimale.
  • Equipaggiamento interno del casco imbottito.
  • Fascia tergisudore in tessuto n. art. 097899 PERFORM.
  • Mentoniera imbottita con cuciture riflettenti (rimovibile).
  • Con chiusura girevole GARANT e ampio supporto per la nuca regolabile in continuo.

Norma:

EN 397:2025 tipo 2

Warning:

Uso previsto
  • Casco da utilizzare nei lavori nel settore edile, nella manutenzione industriale, nei servizi di pubblica utilità e nella gestione dei magazzini.
  • Indossare il casco per proteggersi dagli urti verticali e laterali.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale aggiuntivi in base alla valutazione dei rischi effettuata.

Uso improprio
  • Non utilizzare il casco per alpinismo, per sport motoristici o altre attività al di fuori dell’ambito di utilizzo consentito.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità