{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Performance | |
| Označení výrobce | GARANT Performance | |
| S diskem | ne | |
| Uzávěr | Šroubovací uzávěr | |
| Barva | Bílá | |
| Druh produktu | Helma | |
| Materiál | Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS) | |
| Obvod hlavy min. | 52 cm | |
| Obvod hlavy max. | 64 cm | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Regulace šířky | ano | |
| Norma | EN 397 | |
| Vlastnosti | Integrované potítko; S podšívkou; reflexní | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Hmotnost celkem | 530 g |
| Katalogové číslo | 098050 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4069515059886 | |
| Číslo výrobce | 098050 WHITE | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |