• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Mentoniera GH4, Sospensione: 3P

Codice art.: 097833 3P
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sospensione Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Accessori per 3M™ Schutzhelm G3000 Nr. 097815; Schutzhelm; 3M™ Schutzhelm G3000 Nr. 097815; Schutzhelm
Denominazione originale prodotto GH4; Kinnriemen GH4
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Colore nero
Specifiche Aufhängung: 3-Punkt-System (3P); Eigenschaft: verstellbar; Material: Textilband und Kunststoffschnallen; Norm: DIN EN 397 - Nachgeben bei max. 250 Newton; Verschluss: Steckschloss
Ricambio o accessori Accessori
Tipo di prodotto Kinnriemen
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097833 3P
EAN / GTIN 4046719794225
Codice del produttore 7000108175
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Mentoniera con aggancio a 3 punti, facilmente integrabile nel casco. Garantisce un
fissaggio sicuro del casco. Con serratura a scatto per una comoda apertura e chiusura.
Secondo la norma DIN EN 397 corrisponde una forza massima di 250 Newton.

Per:

Casco di protezione 3M™ G3000 n. art. 097815.