• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di inserti auricolari, 50 paia 1271, Contenuto paia: 50

Codice art.: 097611 50
Imposta il prezzo 50 paia (1,98 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto paia Imposta il prezzo 50 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore SNR (valore di isolamento) 25 dB(A)
Materiale degli inserti TPE
Contenuto 50 paio
Tipo di prodotto Inserti auricolari riutilizzabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097611 50
EAN / GTIN 5010027818668
Codice del produttore 7100109118
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Le innovative lamelle del 1271 garantiscono una tenuta sicura e confortevole dell'inserto auricolare lavabile. I manici permettono di inserirlo e di toglierlo facilmente. SNR = 25 dB (H = 27 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

Fornitura:

Incluse custodie blu con clip da cintura.