Semimaschera Serie HF-800, Taglia: M

Codice art.: 097233 M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo per filtro 3M™ Secure Click™ System
Peso 182 g
Codice a colori per accessori adatti 3M™ Secure Click™
Denominazione originale prodotto HF-802SD
Tipo di prodotto Semimascherina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097233 M
EAN / GTIN 4054596591615
Codice del produttore 7100171980
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Semimaschera 3M™ Secure Click™ HF-800 comoda e affidabile, caratterizzata da un alto livello di comfort e dettagli innovativi che garantiscono una maggiore sicurezza durante l’utilizzo. Con l’aiuto di un pulsante centrale, è possibile controllare la tenuta della maschera e individuare la presenza di eventuali perdite. Una membrana vocale facilita inoltre la comunicazione durante il lavoro. L’innovativo sistema Secure Click™ permette di fissare i filtri in modo molto semplice. Il suono di un clic indica che l’applicazione è avvenuta correttamente. La struttura filtrante garantisce un duplice flusso d’aria, consentendo una migliore respirazione.

Norma:

EN 140.

Download & documenti

Prodotti correlati